| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13757779 Herst.-Nr.: KI5023 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor, Typ=KI5023, Ausgangsstrom=250 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=55 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=15 mm, Schaltfrequenz max.=40 Hz, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Öffner oder Schliesser, programmierbar, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP65 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kabelverschraubung ip65 m20, näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv ifm, Capacitive Sensor |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,31* | € 114,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,21* | € 114,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,89* | € 117,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,54* | € 119,62* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,27* | € 156,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|