Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 20mm 250mA 40Hz 36V IP65 Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757774
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB5004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=KB5004, Ausgangsstrom=250 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=36 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=20 mm, Schaltfrequenz max.=40 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Schliesserkontakt (NO), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
232 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
232 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 113,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,00*
€ 119,70*
€ 5,95*
ab € 107,78*
€ 120,41*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,72*
€ 123,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 145,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,37*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.