Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 25mm 200mA 50Hz 40V IP67 Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757763
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EC5525PPAP
EAN/GTIN:
     5709870217642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=EC5525PPAP, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=40 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=25 mm, Schaltfrequenz max.=50 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP Schliesser + Öffner, Montageart=Bündige Montage Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LT
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
143 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
143 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 104,98*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 105,00*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,72*
€ 108,03*
€ 6,90*
ab € 94,21*
€ 122,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 154,02*
€ 196,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.