Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais 1 Wechsler 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754722
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG4632-1AW30
EAN/GTIN:
     4011209642461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=3UG4632-1AW30, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=500 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Höhe=92 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=-999, Leistungsaufnahme=2 W, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=10 V, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=10 V, Tiefe=91 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC C-Tick EAC UL Listed, Serie=3UG46
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
141 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,23*
€ 92,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,65*
€ 102,25*
€ 5,46*
ab € 92,37*
€ 103,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,32*
€ 107,45*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 204,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,83*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.