Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230V 2kVA 2 Wechsler 11-polige Buchse 100h 88.02 IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754482
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     88.02.0.230.0002
EAN/GTIN:
     8012823304458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=88.02.0.230.0002, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=-888, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=11-polige Buchse, Betriebsart=Ansprechverzögert Einschaltwischer Symmetrischer Blinkgeber Rückfallverzögert Impulsverzögert, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=88.02
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 41,51*
€ 47,15*
1
€ 5,95*
ab € 41,42*
€ 52,06*
1
€ 4,00*
ab € 41,33*
€ 52,53*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,16*
€ 52,88*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 97,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90210
ab € 3,37*
Zubehör
Finder
9021
ab € 3,56*
Zubehör
Finder
9027
ab € 3,49*
Zubehör
Finder
90134
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.