Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 88.02.0.230.0002 88.02.0.230.0002 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05s -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78707
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     88.02.0.230.0002
EAN/GTIN:
     8012823304458
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multispannungs-, Multifunktions- und Multi-Zeitrelais für Fronttafeleinbau und zum Stecken in Fassungen.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
94 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
88.02.0.230.0002
Betriebsspannung max.:
230 + 230 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 230, 230 V/DC, V/AC
Schaltspannung:
250 V/AC
Max. Schaltleistung:
2000 VA
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Ausführung:
Multifunktional
Funktionen:
Ansprechverzögerung + Einschaltwischer + Impulsgeber + Blinker asymmetrisch, pausebeginnen
Zeitbereich (max.):
100 h
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Relaissockel, Zeitrelais, relaissockel finder 230v, relaissockel finder, relaissockel, 8012823304465, Finder, 537-7715
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 41,73*
€ 47,26*
1
€ 5,95*
ab € 41,30*
€ 51,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,42*
€ 52,43*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,91*
€ 52,78*
1
€ 5,46*
ab € 43,27*
€ 54,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90210
ab € 3,37*
Zubehör
Finder
9021
ab € 3,57*
Zubehör
Finder
9027
ab € 3,51*
Zubehör
Finder
90134
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.