Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8966813
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966813
EAN/GTIN:
     5056112243373
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = CO
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 6A
Spannung max. = 240V ac/dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 18mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

RS PRO Multifunktions-Zeitverzögerungsrelais – 17,5 mm Breite. RS Pro Multifunktions-Zeitverzögerungsrelais wird mit einem hohen Maß an Präzision und Genauigkeit hergestellt. Der Zeiteinstellungen können leicht mittels des Knopfs an der Vorderseite des Zeitverzögerungsrelais eingestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. Multifunktional - 10 verschiedene Modi 17,5 mm Breite DIN-Hutschienenmontage LED-Anzeigen für Strom- und Relaisstatus 1-pol. Ausgangsrelais 100 ms bis 100 Stunden Zeitbereich Schutzart IP20 (Klemmen), IP40 (Gehäuse) Großer Spannungsbereich. Bietet eine \"One-Stop-Lösung\" für Ihr Stromverwaltungssystem Die beiden LED-Statusanzeigen zeigen den Status auf einen Blick an Die grüne LED ist eingeschaltet, wenn die Stromversorgung auf die Eingangsklemmen ausgeübt wird. Die rote LED blinkt während der Zeitüberschreitung und ist EIN, wenn der Ausgang betrieben wird Farbe und Aussehen für hohe Sichtbarkeit in allen Umgebungen Nur 17,5 mm breit, ideal für enge Räume Technische Verfügbarkeit ermöglicht kundenspezifische Relaislösungen. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
CO
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
6A
Spannung max.:
240V ac/dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais 0,1s, 8966813, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 1CMDT0RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,81*
€ 31,54*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 54,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.