Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais Chronos 2 Taktgeber, asymmetrisch 100h 250V 8A 30V 1 Wechsler Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13753670
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827155
EAN/GTIN:
     3593150046730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Zeitrelais
asymmetrischer taktgeber
Zeitrelais27155, Alternative (Alias)=Mlr1, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=2, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=80 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Taktgeber, asymmetrisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40, Serien=Chronos 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 102,75*
€ 6,90*
ab € 74,93*
€ 103,28*
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 104,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 3,545*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.