Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240 V ac, 24V dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7740323
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827155
EAN/GTIN:
     3593150046730
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrisch
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 17.5mm
Minimaler Nennstrom = 10mA
Kontaktmaterial = Silber Nickel

Crouzet Einfunktions-ZeitrelaisDas Crouzet Einfunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes Gerät mit einem Halbleiterausgang und einer Option zum Anschluss eines externen Netzteils an den Steuereingang. Er erfüllt die Funktion, asymmetrische Verzögerungen zwischen 0,1 Sekunde und 100 Stunden zu liefern.Eigenschaften und VorteileMehrere Zeiteinstellungen von 1 Sekunde bis 10 Sekunden, 10 Sekunden bis 1 Minute, 1 Minute bis 10 Minuten, 10 Minuten bis 1 Stunde, 1 Stunde bis 10 Stunden, 10 Stunden bis 100 Stunden 1 Umschaltrelaisausgang von 8 A. Kontaktkonfiguration: 1-poliger Umschalter Mehrfachspannungsoptionen zwischen 24 V ac und 240 V ac und 24 V dc Schraub- oder Federklemmen LED-Statusanzeige (Relaisversion) Möglichkeit eines externen Lastanschlusses parallel zum Steuereingang Kompatibler 3-Draht-PNP-DetektorAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenAusgelegt für IP20 Schutzart IP40 Schutzart IP50 IEC/EN 61812-1 IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-4 CE-zertifiziert UL-Zulassung cUL-zertifiziert CSA-zertifiziert GL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Asymmetrisch | Einfach
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
17.5mm
Minimaler Nennstrom:
10mA
Kontaktmaterial:
Silber Nickel
Weitere Suchbegriffe: asymmetrischer taktgeber, zeitrelais 0,1s, 7740323, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 88827155, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 102,29*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 102,30*
€ 5,90*
ab € 75,26*
€ 102,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 113,30*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 188,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.