| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13745031 Herst.-Nr.: RM1A23D50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=RM1A23D50, Breite=44.8 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=28.8 mm, Lastspannung max.=265 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=250 mA, Länge=58.2 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nullschalten, Konformität mit Normen=CE CCC CSA UL Listed EAC, Serie=RM23 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 61 mm | Bruttogewicht: | 77 g | Breite: | 49 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536419089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,46* | € 49,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,47* | € 49,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,59* | € 53,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,98* | € 72,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 57,36* | € 83,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|