Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, DRA1, 1 Schliesser, 10A, 60V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744602
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CMXE60D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Halbleiterrelais, Typ=DRA1-CMXE60D10, Breite=10 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=62.2 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=0 A, Länge=89.6 mm, Steuerspannung max.=28 V, Steuerspannung min.=20 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE UL Listed IEC, Serie=DRA1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
11 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,82*
€ 83,51*
€ 5,90*
ab € 69,68*
€ 97,15*
Lager 115
427
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 97,93*
1 Tag
495
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 98,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.