Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalpads Weiss Rechteckig 1W/mK 0.03K/W 57.2x47.8x0.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744585
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HSP-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Thermalpads, Typ=HSP-1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=47.8 mm, Elastizität=-999, Länge=57.2 mm, Thermischer Widerstand=0.03 K/W, Tiefe=0.08 mm, Wärmeleitfähigkeit=1 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Weiss, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
1 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Thermalpads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
129
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,57*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 1,98*
€ 3,94*
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 11,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.