Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais 46 2 Wechsler AC 230V 8A Flachsteckzunge, 2.5 x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744393
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     46.52.8.230.0040
EAN/GTIN:
     8012823303437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrierelais, Typ=46.52.8.230.0040, Breite=12.4 mm, Höhe=32.8 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.5 x 0.5 mm, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Steckmontage, Schutzart=IP20, Serie=46
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,21*
€ 7,59*
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 7,97*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,04*
2 Tage
43
1
€ 6,40*
ab € 6,10*
€ 8,12*
Lager 115
16
1
€ 5,95*
ab € 11,49*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9712
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
97P2
ab € 3,61*
Zubehör
Finder
97020
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9702
ab € 3,13*
Zubehör
Finder
97520
ab € 3,87*
Zubehör
Finder
9752
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.