Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.-Mini-Relais 46.52.8.230.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3510395
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     465282300040
EAN/GTIN:
     8012823303437
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Steckrelais, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Spulendaten 230 V AC, 1,2 VA 28.000 Ohm, Relaisschutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige. Nennstrom: 8 A, Breite: 12,4 mm, Höhe: 32,8 mm, Tiefe: 29 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: unbehandelt, Schutzart (IP): IP40, mit LED-Anzeige: false, Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
46.52.8.230.0040
Ident Code:
465282300040
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,22*
€ 7,81*
1
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,02*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,09*
3 Tage
40
1
€ 6,40*
ab € 6,11*
€ 8,17*
1
€ 5,46*
ab € 6,29*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9712
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
97P2
ab € 3,52*
Zubehör
Finder
97020
ab € 3,23*
Zubehör
Finder
9702
ab € 3,13*
Zubehör
Finder
97520
ab € 3,88*
Zubehör
Finder
9752
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.