Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Miniatur-Steckrelais 46.52.8.230.0040 2W 8A 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder Miniatur-Steckrelais 46.52.8.230.0040 2W 8A 230VAC
Finder Miniatur-Steckrelais 46.52.8.230.0040 2W 8A 230VAC
Artikel-Nr.:
     4981-2294225
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     465282300040
EAN/GTIN:
     8012823303437
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrie-Miniatur-Relais 8-16 A Serie 46 Spulen für AC oder DC sensitiv, 500 mW Sichere Trennung nach VDE 0106 / EN 50178, EN 60204 und EN 60335 zwischen Spule und Kontaktsatz. 6 kV (1,2/50 s), 8 mm Luft- und Kriechstrecke Blockierbare Prüftaste und mechanische Anzeige Option: LED für AC oder DC Adapter für Direktmontage ohne Fassungen Fassungen mit Schraub- oder Zugfederklemmen Typ 46.52: 2 Wechsler/8 A, Faston 110-Anschlüsse, Standard mit blockierbarer Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige Typ 46.61: 1 Wechsler/16 A, Faston 187-Anschlüsse, Standard mit blockierbarer Prüftaste und mechanische Schaltstellungsanzeige Technische Daten: Kontaktbelastung (AC1): 46.52: 2.000 VA/ 8 A. Max Einschaltstrom 15 A Kontaktbelastung (AC1): 46.61: 4.000 VA/16 A. Max Einschaltstrom 30 A Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte: 6 kV (8 mm) Umgebungstemperatur: -40 ... + 70o C. Abmessungen (LxBxH): 29x12,4x32,8 mm Mechan.-Lebensdauer AC/DC: 10.10 6 / 10.10 6 Schaltspiele
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 7,81*
Lager 4981
42
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,82*
1
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 7,94*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 6,16*
€ 7,99*
1
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9712
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
97P2
ab € 3,65*
Zubehör
Finder
97020
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
9702
ab € 3,04*
Zubehör
Finder
97520
ab € 3,87*
Zubehör
Finder
9752
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.