Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GNR, 3 Schliesser, 25A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744026
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GNR25ACZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GNR25ACZ, Breite=123.4 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=97 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=100 mA, Länge=90 mm, Steuerspannung max.=280 V, Steuerspannung min.=180 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE UL Listed CSA TUV, Serie=GNR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,55*
€ 333,20*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,54*
€ 345,24*
€ 5,90*
ab € 279,36*
€ 365,35*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 320,71*
€ 393,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.