Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GNR, 1 Schliesser, 30A, 600V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13743955
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GNR30DCZ
EAN/GTIN:
     5059040278431
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GNR30DCZ, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=97.8 mm, Lastspannung max.=600 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=30 A, Laststrom min.=100 mA, Länge=120.6 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed TUV, Serie=GNR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
266 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
266 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 113,77*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 122,42*
€ 6,90*
ab € 98,03*
€ 135,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 149,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
GNR30DCZH
ab € 60,99*
Ähnlich
Sensata Crydom
DR2260D30V
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.