Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, MP, 1 Schliesser, 4A, 280V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741121
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MP240D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Lastprintrelais
Triac
Halbleiterrelais einphasig, Typ=MP240D4, Breite=10.2 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=25.4 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=4 A, Laststrom min.=20 mA, Länge=43.1 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=MP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
19,100 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
19,1 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterrelais einphasig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,10*
€ 38,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 38,65*
1 Tag
159
€ 14,99*
ab € 25,28*
€ 39,82*
€ 6,90*
ab € 33,30*
€ 43,53*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
DRS1
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.