Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-PhotoMOS-Relais PhotoMOS AQZ, SIP, 1 Schliesser, 100V, 2.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740301
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Leistungs-PhotoMOS-Relais, Typ=AQZ105, Breite=3.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=12.5 mm, Lastspannung max.=100 V, Laststrom max.=2.6 A, Länge=21 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, leistungsrelais panasonic, ly relais, Leistungs-PhotoMOS-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
58
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 11,77*
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 16,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.