Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais SF, 3 Schliesser + 1 Öffner, 24V, 1.15kOhm, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13711106
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF3-DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=SF3-DC24V, Breite=53.3 mm, Höhe=19 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=1.15 kΩ, Tiefe=25 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed SEV, Serie=SF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, PCB-Sicherheitsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,43*
€ 30,90*
Lager 115
143
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 31,99*
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 24,90*
€ 42,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,14*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.