Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais DSP 1 Schliesser + 1 Öffner 5A DC 5V 84Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13711019
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DSP1-DC5V-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=DSP1-DC5V-F, Breite=11 mm, Höhe=10.5 mm, Länge=20.2 mm, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=84 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Kontaktmaterial=AgSnO₂ + Au, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed, Serie=DSP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
247
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,31*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 4,41*
€ 8,58*
€ 8,95*
ab € 6,43*
€ 10,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,71*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
Zubehör
Panasonic
DSP2APS
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.