Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 2 Schliesser, 230V, 25A, 6.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13670328
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.230.4320
EAN/GTIN:
     8012823355214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Schütz, Typ=22.32.0.230.4320, Pole=2, Schaltleistung – AC=6.25 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=230 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=22
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,02*
€ 3,90*
ab € 12,89*
€ 17,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 19,35*
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 20,13*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,91*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,87*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.