Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schütz für Reiheneinbau, 2 Schließer 25 A, Spule 230 V AC/DC, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40148957
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223202304320
EAN/GTIN:
     8012823355214
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
  • Installations-Schütze nach DIN EN 61095: 2009
  • Kontakte mit doppelter Unterbrechung, Kontaktöffnung > 3 mm (Schließer), Kontaktöffnung > 1,5 mm (Öffner)
  • Kontaktmaterial AgSnO2 (Silber-Zinn-Oxyd) erlaubt einen Einschaltstrom bis 120 A (5 ms) (Die unten aufgeführten Typen sind mit diesem Kontaktmaterial ausgestattet)
  • Optional: mit ON-AUTO-OFF-Schalter
  • Hilfsschalter (022.33, 022.35) ganz einfach seitlich steckbar
  • Komfortabel und leise schaltend

  • Technische Daten:
    Max. Dauerstrom: 25 A (AC1)             
    Max. Einschaltstrom: 120 A (5 ms)
    Kontaktmaterial: AgSnO2
    Bemessungsstrom AC-7b: 10 A            
    Max. Ansteuerdauer: 100 % Einschaltdauer
    Max. Schaltspannung: 440 VAC
    Max. Schaltleistung (AC1 / AC-7a): 6250 VA
    Max. Schaltleistung (AC15) (230 V): 1800 VA
    Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V: 25/5/1 A
    Min. Schaltlast mW (V/mA): 1000 (10/10)
    Bemessungsstrom AC-7c: 10 A
    Umgebungstemperatur: -20...+50 °C
    Schutzart: IP20             
    Zulassung: CE
    Weitere Informationen:
    Schutzart (IP):
    IP20
    Herkunftsland:
    Italien
    Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 2 schließer, hauptschütz, leistungsschütz 1 öffner, 22.32.0.230.4320, 223202304320, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschütze, Kleinschütz, Schütz, Schütz Installation, 0782693, 782693
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,18*
    € 14,77*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 11,27*
    € 14,86*
    € 3,90*
    ab € 12,74*
    € 16,80*
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 14,89*
    € 19,37*
    € 5,95*
    ab € 15,60*
    € 20,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    02001
    ab € 0,219*
    Zubehör
    Finder
    02209
    ab € 0,669*
    Zubehör
    Finder
    02235
    ab € 11,91*
    Zubehör
    Finder
    02233
    ab € 12,09*
    Zubehör
    Finder
    02218
    ab € 2,351*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.