| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13630639 Herst.-Nr.: D4N1132 EAN/GTIN: 4547648033985 |
| | |
|
| | |
| Endschalter, Typ=D4N1132, Betätigungskraft=6.5 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenstössel, Art des Kontaktelements=2 Sprungkontakte, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Schutzart=IP67, Serien=D4N Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,48* | € 13,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,76* | € 14,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,69* | € 16,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,28* | € 18,98* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,43* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|