Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter D4N-1132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter D4N-1132
Sicherheitsschalter D4N-1132
Artikel-Nr.:
     3517A-51832830
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-1132
EAN/GTIN:
     4547648033985
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherheitsschalter D4N-1132

Miniatur-Sicherheitspositionsschalter, 1 Kabeleinführung Pg13,5, Rollenstößel, 1 Öffner + 1 Schließer (Sprungkontakte)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser des Sensors:
9,5 mm
Höhe des Sensors:
83,6 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,71*
€ 13,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,62*
€ 13,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 16,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 17,07*
€ 3,90*
ab € 13,37*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.