Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13622634 Herst.-Nr.: LC1D25BL EAN/GTIN: 3389110361773 |
| | |
|
| | |
| Schütz, Typ=LC1D25BL, Nennleistung in PS=20, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=LC1D |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 52,90* | € 62,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,74* | € 63,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,40* | € 73,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 68,50* | € 76,28* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,62* | € 133,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|