Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Öffner + 1 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622504
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NHI-E-11-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015080828822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Typ=NHI-E-11-PKZ0, Alternative (Alias)=082882, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=1 A, Schaltstrom – DC=2 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=5000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=100000 Zyklen, Montageart=Frontmontage, Serien=NHI-E Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
15,500 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
15,5 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,86*
€ 7,77*
1 Tag
49
€ 4,98*
ab € 5,86*
€ 7,77*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,27*
€ 8,32*
3 Tage
541
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,36*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,34*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,04*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,76*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,60*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,02*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,67*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 36,90*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,74*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,13*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,37*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,06*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 68,96*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,87*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,19*
Zubehör
Eaton
039436
ab € 59,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.