Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3 Schliesser 230V 25A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622416
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082771324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Typ=DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ), Alternative (Alias)=277132 XTCE025C10F, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP00, Serien=DILM
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 29,98*
€ 37,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,97*
€ 54,96*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 50,71*
€ 58,97*
2 Tage
98
€ 6,40*
ab € 53,86*
€ 62,78*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 87,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,98*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,98*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,76*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,84*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,77*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,86*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,49*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,41*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,57*
Zubehör
Eaton
281130
ab € 13,48*
Zubehör
Eaton
281137
ab € 13,50*
Zubehör
Eaton
281138
ab € 14,30*
Zubehör
Eaton
281146
ab € 14,31*
Zubehör
Eaton
281147
ab € 14,22*
Zubehör
Eaton
281148
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.