| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13619830 Herst.-Nr.: G3PA420BVDDC1224BYOMZ EAN/GTIN: 4536854864568 |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=G3PA420BVDDC1224BYOMZ, Breite=37 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=100 mm, Lastspannung max.=440 V, Lastspannung min.=150 V, Laststrom max.=20 A, Laststrom min.=500 mA, Länge=100 mm, Steuerspannung max.=30 V, Steuerspannung min.=9.6 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=G3PA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 40 mm | Nettogewicht: | 324 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 324 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,22* | € 65,09* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,95* | € 65,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,69* | € 81,45* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,11* | € 118,66* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,81* | € 251,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|