| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13619756 Herst.-Nr.: G3ROA202SZNUTU524DC EAN/GTIN: 4536853418649 |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=G3ROA202SZNUTU524DC, Breite=13 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=28 mm, Lastspannung max.=264 V, Lastspannung min.=75 V, Laststrom max.=2 A, Laststrom min.=50 mA, Länge=29 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Montageart=Buchsenmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA TUV UL Listed, Serie=G3R Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 13 mm | Tiefe: | 35 mm | Bruttogewicht: | 17,5 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,73* | € 28,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,74* | € 28,78* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,28* | € 28,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,77* | € 33,34* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,22* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|