| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13607017 Herst.-Nr.: 84-5030.0020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=84-5030.0020, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Anschlussart=Stecker, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid (PA 66), Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC 12 VDC, Kontaktstrom=1.5 A @ 240 VAC 5 A @ 12 VDC, Serien=84 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 22,700 g | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 22,7 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,01* | € 37,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 28,10* | € 41,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,26* | € 43,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,91* | € 46,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|