Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter , 5A, 1 Wechsler, 6N, Kappenstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13586625
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83733310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mikroschalter, Typ=83733310, Betätigungskraft=6 N, Breite=24 mm, Höhe=36 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=49 mm, Anschlussart=Litzen, 2 m, Art des Betätigers=Kappenstössel, Gehäusematerial=Nitril, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP56, Konformität mit Normen=CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
185 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
185 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 56,64*
€ 74,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 85,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.