Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Gewindebolzen M12x0.75; SPDT; 5A; max.50VAC; IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Gewindebolzen M12x0.75; SPDT; 5A; max.50VAC; IP56
Endschalter; Gewindebolzen M12x0.75; SPDT; 5A; max.50VAC; IP56
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-83733310
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83733310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...70°C
Dichtheitsklasse: IP56
Gehäuse-Material: Metall;Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 50V AC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 50V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Kopf-Art: Gewindebolzen M12x0.75
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: 83733
Bauart: Seitenausgang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,46*
€ 74,53*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 85,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.