| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13585510 Herst.-Nr.: SL1-A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=SL1-A, Betätigungskraft=11.7 N, Breite=18 mm, Höhe=59.8 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=45.4 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Rollenstössel, Art des Mikroschalters=Kompakt, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed IEC EN JIS TUV, Serien=SL1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,44* | € 213,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 163,54* | € 216,95* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,10* | € 219,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,69* | € 229,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|