Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell SL1 Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, IP 67, Zinkdruckguss, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177142
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SL1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 250V
Serie = SL1
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 59.8mm
Breite = 44.2mm

Die kompakten Endschalter der Honeywell SL1-Serie sind abgedichtet, empfindlich und haben eine lange Lebensdauer. Ihre kompakte Bauform macht sie für die vollständige Miniaturisierung von Maschinen oder Ausrüstung geeignet.Ideale Quelle für Ersatzteile Importierte Werkzeugmaschinen oder -transplantation Fabriken 1 NEMA 3,4-, 13- und IEC IP 67-Dichtung 1 Kleinere Größe spart Platz 1 robustes Zinkdruckgussgehäuse 1 große Produktauswahl für viele Anwendungsbereiche 1 Snap-In-Terminal Gehäuse Einfache Montage und Verdrahtung 1 Temperaturbereich: Standard -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F) Niedrige Temp. Mit Rollenhebel -40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F) Niedrige Temperatur mit Rollenstößel -50 bis 70 °C (-60 bis +158 °F)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
250V
Serie:
SL1
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
59.8mm
Breite:
44.2mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, microschalter 250v 5a, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 2177142, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, SL1A, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 213,45*
€ 5,90*
ab € 163,54*
€ 216,95*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 219,99*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 229,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.