Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Schalter Rastend Taste Rot/Gelb IP65 61 Series Emergency Stop Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555349
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-3440.4/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Not-Aus Schalter, Typ=61-3440.4/1, Aussendurchmesser=27 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Geeignet für=61 Series Emergency Stop Pushbutton Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
28 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,47*
€ 34,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,79*
€ 36,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,94*
€ 48,16*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 36,78*
€ 48,19*
Lager 115
369
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 80,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.