Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS-EIN rastend 5 A / 15 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13523842
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     639H/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1pol ein-aus-ein
Kippschalter, Typ=639H/2, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Höhe=54 mm, Kontaktspannung=24 VDC 250 VAC, Länge=29.5 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS-EIN rastend, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=5 A 15 A, Serien=600H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
12 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 8,09*
Lager 115
2424
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 8,10*
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 8,62*
1 Tag
303
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,12*
1 Tag
1134
€ 14,99*
ab € 4,91*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,43*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
U1565-6
ab € 18,36*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,49*
Zubehör
Apem
U598
ab € 1,33*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,16*
Zubehör
Apem
U60
ab € 1,13*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,03*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.