| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7810734 Herst.-Nr.: U598 EAN/GTIN: 5059041915618 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kippschaltermanschette Zur Verwendung mit = Kippschalter Farbe = Schwarz
Kippschalter Apem, Dichtungsmanschette in halber Länge. Dichtungsmanschette mit Durchgangsbohrung für Kipphebel. Geeignet für APEM-Kippschalter Serie 600H, 660, 1000 und 3600. Gewindebuchse M12 x 075 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kippschaltermanschette | Zur Verwendung mit: | Kippschalter | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, 7810734, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Kappen und -Manschetten, APEM, U598, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Caps & Boots |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,38* | € 2,17* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|