Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS rastend 6 A SPST IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13520927
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1821.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
geräteschalter
Kippschalter, Typ=1821.1101, Breite=16.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=44.4 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Länge=23.9 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktstrom=6 A, Serien=1800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
11,200 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
11,2 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,08*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,77*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,93*
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 6,49*
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
Marquardt
203.105.011
ab € 0,60*
Zubehör
Marquardt
343.001.023
ab € 1,0049*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,74*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,37*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.