Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 6 A @ 250 V ac, IP 40, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 6 A @ 250 V ac, IP 40, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7411006
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1821.1101
EAN/GTIN:
     5059040106635
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein aus ip40
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 40
Betätigerlänge = 14mm
Betätigermaterial = Polyamid
Kontaktmaterial = VersilbertmΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C

UL; CSA; ENEC. Siehe Best.-Nr. ; 103-9475 103-9475 für Neopren ® -Schutzabdeckung. Neopren ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont. Kippschalter Marquardt Serie 1820. Ein- und zweipolige Kippschalter der Serie 1820 von Marquardt. Die Kippschalter 1820 sind für den Einsatz in Geräten der Klasse II geeignet und sind in einer Auswahl von 1-poligen, 1-poligen, 2-poligen oder 2-poligen Umschaltungen einschließlich 1-poliger Umschalter mit rastenden Kontakten erhältlich (siehe Best.-Nr. ; 741-1003 741-1003 ). Eine schwarze Neopren ® -Hebelabdeckung, die einfach auf die Buchse M12x0.75 mm des Kippschalters aufgeschraubt wird, ist erhältlich, um das Betätigungselement vor Staub und Wassereinwirkung zu schützen. Lange mechanische und elektrische Lebensdauer Kontaktabstand ≥3 mm (außer Best.-Nr. ; 741-1003 741-1003 mit einem Kontaktabstand ;von 3 mm) Kontaktwiderstand ;: 100 mΩ Isolationswiderstand >: 100 MΩ Elektrische Verbindung über Lötanschluss oder 4,8-mm-Faston-/Schnellverbindungsklemmen Entflammbarkeit gemäß UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 40
Betätigerlänge:
14mm
Betätigermaterial:
Polyamid
Kontaktmaterial:
VersilbertmΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter ein aus, 7411006, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Marquardt, 18211101, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 3,82*
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,07*
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 5,08*
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 5,21*
1 Tag
767
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
Marquardt
203.105.011
ab € 0,59*
Zubehör
Marquardt
343.001.023
ab € 0,9949*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,09*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,69*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,28*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,62*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,60*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.