Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Not-Halt/Aus Taster, metall, Ø40mm, Drehentriegelung Rastend Pilz-Drucktaster Rot IP66 / IP69 / IP69K Harmony XB4 Series Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512288
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BS844
EAN/GTIN:
     3389110888867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Frontelement für Not-Halt/Aus Taster, metall, Ø40mm, Drehentriegelung, Typ=ZB4BS844, Aussendurchmesser=40 mm, Breite=40 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=-999, Länge=39.5 mm, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=Harmony XB4 Series Pushbutton Switches, Gehäusematerial=Metall, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 8,90*
ab € 12,83*
€ 16,88*
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 16,91*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,94*
€ 16,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 17,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.