Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Not-Halt/Aus Taster, Ø40mm, Drehentriegelung Rastend Pilz-Drucktaster Rot IP66 / IP67 / IP69 / IP69K Harmony XB5 Series Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512285
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS844
EAN/GTIN:
     3389110906929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Frontelement für Not-Halt/Aus Taster, Ø40mm, Drehentriegelung, Typ=ZB5AS844, Aussendurchmesser=40 mm, Breite=40 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=Harmony XB5 Series Pushbutton Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
42,350 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
42,35 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 8,90*
ab € 10,20*
€ 13,39*
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 13,91*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 13,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,05*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.