Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter für Fronteinbau 690VAC Feste Installation / Frontmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512189
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD2203-0TK51
EAN/GTIN:
     4011209402904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter für Fronteinbau, Typ=3LD2203-0TK51, Breite=67 mm, Höhe=83 mm, Pole=3, Schaltspannung=690 VAC, Sicherungsstrom=40 A, Tiefe=92.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Grifffarbe=Schwarz, Montageart=Feste Installation Frontmontage, Schutzart=IP65, Schaltleistung=9.5 kW @ 690 VAC 9.5 kW @ 400 VAC, Serien=SENTRON Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
203 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
203 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 27,08*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 27,68*
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 21,06*
€ 27,81*
€ 5,00*
ab € 21,41*
€ 28,20*
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 52,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,99*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,40*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,03*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,54*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,21*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.