| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13511931 Herst.-Nr.: T0-1-8200/EA/SVB EAN/GTIN: 4015080531104 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=T0-1-8200/EA/SVB, Alternative (Alias)=053110, Anzahl der Phasen=3, Breite=65 mm, Höhe=65 mm, Pole=1, Schaltspannung=690 VAC, Sicherungsstrom=20 A, Tiefe=101 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Gelb, Grifffarbe=Rot, Montageart=Bündige Montage, Schaltstrom=11.5 A @ 230 VAC 10 A @ 60 VDC, Schutzart=IP65, Schaltleistung=4 kW, Serien=T0 Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,96* | € 30,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,86* | € 30,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 23,90* | € 31,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,04* | € 32,80* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,34* | € 48,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|