| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13509213 Herst.-Nr.: 1212A-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckschalter, Typ=1212A-2, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzungen, 6.3 x 0.8 mm, lötbar, Art des Betätigers=Runder Stössel, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid, Schaltfunktion=EIN-(AUS) ()=tastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=NF UL Listed CSA, Kontaktspannung=250 VAC 12 VDC, Kontaktstrom=4 A @ 250 VAC 8 A @ 12 VDC, Serien=1200 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 8,950 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 8,95 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,73* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,54* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,84* | € 7,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 7,34* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,18* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|