| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13507006 Herst.-Nr.: MPB037 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drucktaster, vandalensicher, Typ=MPB037, Betätigungskraft=7.5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19.2 mm, Länge=28.4 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Chrom, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Messing, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP68, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=50 VAC, Kontaktstrom=1 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 17,31* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,74* | € 17,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,39* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|