Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048011
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPB037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher ip68
Schaltfolge = Tastend
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 50V
IP Schutzart = IP 68
Herst.-Teile-Nr. = MPB037
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
50V
IP Schutzart:
IP 68
Herst.-Teile-Nr.:
MPB037
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, bulgin drucktaster, 2048011, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MPB037, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,31*
1 Tag
382
1
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 17,57*
1
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 27,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 865,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.