Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 12 A, 2 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13502911
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1802.6123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wippschalter, Typ=1802.6123, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=17 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=21 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.2 x 21.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=12 A, Serien=1800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5,4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,80*
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,81*
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,60*
Lager 115
87
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 6,05*
2 Tage
634
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,58*
Zubehör
Marquardt
203.090.011
ab € 0,61*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,59*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,40*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.