Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366811 Herst.-Nr.: 853.110.60 EAN/GTIN: 4049787022757 |
| | |
|
| | |
| Signalleuchte, Typ=853.110.60, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=115 V, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=180 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Doppelblitz, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=AC, Series=FlexSQUARE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 94 mm | Nettogewicht: | 188 g | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 188 g | Breite: | 93 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9405423100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,36* | € 112,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,65* | € 113,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,26* | € 116,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,95* | € 117,74* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,11* | € 118,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|