Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Module LED Durchgehend Blau 25mA 24V KombiSIGN 71 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366363
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.500.75
EAN/GTIN:
     4049787018231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Light Module, Typ=644.500.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=65.5 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=25 mA, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=KombiSIGN 71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,44*
€ 50,66*
€ 4,00*
ab € 43,61*
€ 52,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,82*
€ 53,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 53,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 77,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 38,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 63,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 63,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 162,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.